Functional Devices Inc / Rib Rib2421b | 21gp31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2421B Kapalı Güç Rölesi Spdt 20a @ 277vac | AF7JDF 21GP31

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Kapalı Güç Rölesi Spdt 20a @ 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JDF Modeli: RIB2421BÇapraz Referans: 21GP31

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€46.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Ön Kablolu Röle
Bobin Voltları24 VAC/DC, 120/208 - 277 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)20 VAC'de 277A, 5 VAC'de 480A
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
boyutlar2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
Hz50/60
Kurşun Uzunluğu16 "
NEMA Muhafaza Tipi1
Tepki Süresi18 milisaniye.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536490075

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar INC / RIB RIB2421B kapalı güç rölesi, elektrik yüklerinin güvenilir anahtarlanması ve kontrolünün gerekli olduğu kontrol sistemleri için idealdir. Bu röle, ışıklar, motorlar ve diğer elektrikli bileşenler gibi cihazlara giden gücü etkinleştirmek veya kesmek için uygundur. HVAC, aydınlatma ve diğer bina otomasyon sistemlerinde elektrik yüklerinin kontrolünde kullanılır.

Özellikler:

  • Fonksiyonel Cihazlar INC / RIB RIB2421B kapalı güç rölesi, kurulum kolaylığı ve erişilebilirlik sağlayan yüzeye monte bir tasarıma sahiptir.
  • Bu röle, güvenli ve güvenilir bir güç arayüzü sağlayan kablolu elektrik bağlantılarına sahiptir.
  • Hızlı görsel durum kontrolleri için bir LED göstergesi ile donatılmıştır.
  • Bu röle, 18 milisaniyelik hızlı tepki süresine sahip olup, elektrik yüklerini kontrol etme verimliliğini artırır.
  • Kapalı yalıtımı dayanıklılığı artırır ve dahili bileşenleri korur.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Functional Devices INC / RIB RIB2421B kapalı güç rölesi ne kadar süreyle çalışır?

A. 10000000 devirlik mekanik çalışma dayanıklılığına sahiptir ve uzun süreli performans sunar.

S. Bu Functional Devices INC / RIB RIB2421B kapalı güç rölesinin çalışma sıcaklığı nedir?

A. -30 ila 140 derece F arasında değişen bir çalışma sıcaklığına sahiptir.

S. Bu Functional Devices INC / RIB RIB2421B kapalı güç rölesinin koruma sınıfı nedir?

C. NEMA 1 derecesine sahip bir muhafazayla birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç @ 120VBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)Güç @ 240VNEMA Muhafaza TipiTepki Süresigenişlikİletişim FormuÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU1C-N4 Kapalı Kablolu Röle Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC420 milisaniye.2.8 "SPDT€35.27
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBH1S Kapalı Kablolu Röle Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 208 ila 277 VAC10A @ 277 VAC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.3.2 "SPST€46.31
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU1S Kapalı Kablolu Röle Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.3.2 "SPST€41.04
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBL3C Kapalı Kablolu Röle (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.4"(3)SPST€79.31
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBL4C Kapalı Kablolu Röle (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 YOK, 1/6 NC10 ila 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 YOK, 1/6 NC120 milisaniye.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2401D Kapalı Kablolu Röle Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 YOK, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 YOK, 1/3 NC120 milisaniye.2.8 "DPDT'dir€41.45
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB2402D Kapalı Kablolu Röle Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 YOK, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 YOK, 1/3 NC120 milisaniye.2.8 "DPDT'dir€43.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Kapalı Güç Rölesi Spdt 20a @ 277vac
€46.73 / Adet