Functional Devices, Inc. RIB2421C kapalı ön kablolu röle, ticari ve endüstriyel ortamlarda aydınlatma, ısıtma, havalandırma, klima ve diğer bina otomasyon sistemlerini kontrol etmek amacıyla elektrik devrelerini yönetmek için kullanılır.
Özellikler:
- Fonksiyonel Cihazlar RIB2421C kapalı kablolu röle, çeşitli yüzeylere kolay kurulum için yüzeye montaja olanak tanır.
- Bu kapalı, önceden kablolu röle, kablolama görevlerini basitleştiren ve kullanım kolaylığını artıran kablolu elektrik bağlantı tipine sahiptir.
- Çeşitli elektrik sistemleriyle uyumluluk sağlayan 24VAC / DC bobin voltajıyla birlikte gelir.
- Bu kapalı, önceden kablolu röle, 10A akım değeri sunarak egzoz fanları, elektrikli süpürgeler ve motorlar gibi yüksek voltajlı cihazların kontrolü için uygun hale getirir.
- Rölenin çalışma durumu hakkında görsel geri bildirim sağlayan bir LED gösterge durumu özelliğine sahiptir.
- Bu röle, 10000000 döngülük sağlam bir mekanik çalışma dayanıklılığı ile tasarlanmış olup, çeşitli uygulamalarda uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Fonksiyonel Cihazlar RIB2421C kapalı önceden kablolu rölenin yanıt süresi nedir?
C. Bu rölenin tepki süresi 20 milisaniyedir.
S. Bu kapalı, önceden kablolanmış rölenin farklı voltajlardaki güç değeri nedir?
C. 1VAC'de 2/120 hp ve 1VAC'de 240 hp değerine sahiptir.
S. RIB2421C kapalı kablolu röle Fonksiyonel Cihazları hangi standartlara uygundur?
A. Bu röle UL, RoHS ve CE ve CSFM onaylıdır.