Gast 1up-nrv-15 | Motor Hava Göbeği Montajı | 4z411 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST 1UP-NRV-15 Motor Hava Göbeği Montajı | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 Motor Hava Göbeği Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QWF Modeli: 1UP-NRV-15Çapraz Referans: 4Z411
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
€252.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
CFM27
Yükseklik4.69 "
HP0.50
kama yatağı0.81 "
uzunluk4.69 "
MalzemeDökme demir
Maks. Hava basıncı80 PSI
Maks. RPM6000
Montajmerkez
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 8 "
rotasyonREV
RPM @ Maks. Dönme momenti1000
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1.14 "
Durak Turu (Lbs olarak)5.9
Sıcaklık250
TipRotary Vane
genişlik2.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajCFMYükseklikYüksüz RPMToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBağlantı noktası boyutuÜcret
GAST 4AM-NRV-92 Motor Hava Göbeği Montajı | AE2QTY 4Z231 4:92 - NRV-XNUMXmerkez753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
GAST 2 AM-NCC-96 Motor Hava Göbeği Montajı | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96merkez505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€319.37
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Havası | AF2YMM 6ZC95 8:75 - FRV-XNUMXAyak1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€752.38
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Havası | AF2YMN 6ZC96 6:63 - NRV-XNUMXC Yüz1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Havası | AF2YMQ 6ZC98 6:62 - FRV-XNUMXAyak1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST 1UP-NRV-15 Motor Hava Göbeği Montajı
€252.01 / Adet