Göbek montajlı Gast 4AM-NRV-92 hava motoru, konveyör sistemlerini tahrik etmek, pompalara güç vermek ve sıvıları karıştırmak için endüstriyel üretim ve otomasyonda kullanılır.
Özellikler:
- Gast 4AM-NRV-92 hava motoru, önemli miktarda pnömatik kuvvet sağlayan güçlü bir 1.8 hp motora sahiptir.
- Bu hava motorunun yüksüz devir sayısı 3000 olup verimli performans sağlar.
- Ayrıca sağlam ve uzun ömürlü çalışma için dökme demir muhafazaya sahiptir.
- Bu hava motoru maksimum 78 cfm hava akışı sunar.
- Güvenli montaj için 5 inç kama yuvasına sahip 8/0.5 inç şaftla donatılmıştır.
- Bu motor 0 ila 250 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- 1/4 inç NPT bağlantı noktası boyutuna sahiptir ve bir susturucuyla birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Konuk AG983 Montaj Braketi: Gast hava motorunu tamamlayacak şekilde tasarlanmış olup, kolay ve güvenli montaja olanak sağlar. Bu montaj braketi güvenilir bir bağlantı sağlayarak hava motorunun çeşitli endüstriyel uygulamalardaki stabilitesini ve performansını artırır.
Sık sorulan Sorular:
S. Hava motorunun çalışmasında susturucunun önemi nedir?
C. Susturucu gürültü seviyelerini azaltmak için kullanılır ve gürültüye duyarlı ortamlarda faydalıdır.
S. Hava motoru kanatları performansı nasıl etkiler ve ne zaman değiştirilmeleri gerekir?
A. Hava motorlarındaki kanatlar, dönme gücü üretmek için gereklidir. Aşındıklarında veya hasar belirtileri gösterdiklerinde değiştirilmeleri gerekir.
S. Hava motorunun sorunsuz çalışmasını sağlamak için ne tür bir bakım gereklidir?
A. Düzenli bakım, önerilen aralıklarla gerçekleştirilen yağlama, kanat muayeneleri ve bileşen kontrollerini içerebilir.