GAST 6AM-NRV-63 Motorlu Hava
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava motoru |
CFM | 130 |
Bitiş | Gri Metalik |
Yükseklik | 6.5 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 4.00 |
kama yatağı | 1.41 " |
Kama Uzunluğu | 1.41 " |
uzunluk | 8.29 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Hava akımı | Cfm 128 |
Maks. Hava basıncı | 100 PSI |
Maks. RPM | 3000 |
Montaj | C Yüz |
Yüksüz RPM | 3000 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece ila 250 Derece F |
Toplam yükseklik | 6.5 " |
Uzunluk | 8.29 " |
toplam Genişlik | 6.5 " |
Bağlantı noktası boyutu | NPT 1 / 2 " |
rotasyon | REV |
RPM @ Maks. Dönme momenti | 300 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 2.06 " |
Sıcaklık | 250 |
Tip | Rotary Vane |
genişlik | 6.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
HS kodu | 8412390040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | CFM | Yükseklik | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:92 - NRV-XNUMX | merkez | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8 " | €382.92 | ||
1UP-NRV-15 | merkez | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8 " | €252.01 | ||
2 AM-NCC-96 | merkez | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4 " | €319.37 | ||
8:75 - FRV-XNUMX | Ayak | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2 " | €752.38 | ||
6:62 - FRV-XNUMX | Ayak | 130 | 5.81 " | 3000 | 5.78 " | 7.47 " | 5" | NPT 1 / 2 " | €539.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00