Gast sabah 2-ncc-96 | Motor Hava Göbeği Montajı | 6zc93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST 2 AM-NCC-96 Motor Hava Göbeği Montajı | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 Motor Hava Göbeği Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YMK Modeli: 2:96-NCC-XNUMXÇapraz Referans: 6ZC93
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
€319.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
CFM50
BitişGri Metalik
Yükseklik5.75 "
Gövde Malzemesidökme demir
HP0.75
kama yatağı1"
Kama Uzunluğu1.00 "
uzunluk4.94 "
MalzemeDökme demir
Maks. Hava akımıCfm 30
Maks. Hava basıncı100 PSI
Maks. RPM3000
Montajmerkez
Yüksüz RPM3000
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik5.75 "
Uzunluk4.94 "
toplam Genişlik4.16 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 4 "
rotasyonCCW
RPM @ Maks. Dönme momenti300
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.13 "
Sıcaklık250
TipRotary Vane
genişlik4.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajCFMYükseklikYüksüz RPMToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBağlantı noktası boyutuÜcret
GAST 4AM-NRV-92 Motor Hava Göbeği Montajı | AE2QTY 4Z231 4:92 - NRV-XNUMXmerkez753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
GAST 1UP-NRV-15 Motor Hava Göbeği Montajı | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15merkez274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Havası | AF2YMM 6ZC95 8:75 - FRV-XNUMXAyak1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€752.38
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Havası | AF2YMN 6ZC96 6:63 - NRV-XNUMXC Yüz1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Havası | AF2YMQ 6ZC98 6:62 - FRV-XNUMXAyak1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST 2AM-NCC-96 Motor Hava Göbeği Montajı
€319.37 / Adet