GENIE GS-2646 E-DRIVE Electric Scissor Lift
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Makaslı Lift |
Kapalı yükseklik | 5 ft. 7 " |
Küpeşte Yüksekliği | 43 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Uzunluk | 8 ft. |
toplam Genişlik | 46 " |
Platform Derinliği | 89 " |
Platform Yüksekliği | 26 ft. 1 " |
Platform Genişliği | 45 1 / 2 " |
Güç Kaynağı | AC |
beden | 15 "5 x" |
Çalışma Yüksekliği | 32 2/25 fit |
Gemi ağırlığı (kg) | 1940.4 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Genişliği | Güç Kaynağı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-2032 | 800 lbs. | 96 " | 32 " | 20 ft. | 32 " | DC | 15 " | €41,674.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00