GENIE GS-2032 Elektrikli Makaslı Kaldırma, 800 Lbs. Yük Kapasitesi, 26 Ft. Maks. Çalışma Yüksekliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Makaslı Lift |
tekerler | Yok hayır |
Kapalı yükseklik | 6 ft. 8 " |
sürücü | Evet |
Küpeşte Yüksekliği | 43 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Uzunluk | 96 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Platform Yüksekliği | 20 ft. |
Platform Genişliği | 32 " |
Güç Kaynağı | DC |
beden | 15 " |
Katlanmış Yükseklik | 80 " |
Çalışma Yüksekliği | 26 ft. |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Genişliği | Güç Kaynağı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-2646 E-SÜRÜCÜ | 1000 lbs. | 8 ft. | 46 " | 26 ft. 1 " | 45 1 / 2 " | AC | 15 "5 x" | €40,726.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00