GEORG FISCHER 153481018 Boru 12 İnç 20 Ayaklı Polietilen
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Bağlantısı | popo |
uzunluk | 20ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 200 psi |
Boru Boyutu | 12 " |
Sıcaklık. menzil | -30 Derece ila 85 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 180 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 635 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 3917400000 |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 370 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 3" | 80 | €233.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800400CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 320 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 4" | 80 | €423.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800250CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 420 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 2.5 " | 80 | €183.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
153481015 | - | 20ft. | polietilen | 200 psi | - | 6" | - | €569.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800050CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 850 Derece F'de 73 | 200 Derece F | 1 / 2 " | 80 | €25.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800075CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 690 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 3 / 4 " | 80 | €36.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800100CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 630 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 1" | 80 | €68.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00