Graco Ll5319 | Püskürtme Ucu Orta Film | 2wcw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO LL5319 Püskürtme Ucu Orta Film | AC3UBD 2WCW1

GRACO LL5319 Püskürtme Ucu Orta Film

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3UBD Modeli: LL5319Çapraz Referans: 2WCW1
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
€63.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkSarı
Maks. Çalışma basıncı4050 psi
Desen Boyutu4"
Ipucu boyutu0.019 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286619 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .019 | AB4ZFR 20L040 286619Siyah4050 psi12 ila 14 "€55.91
GRACO XHD419 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | AB6MJK 21YT05 XHD419Gri7250 psi8 "10 için"€110.05
GRACO XHD519 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RTG 21YT06 XHD519Gri7250 psi10 "12 için"€107.63
GRACO XHD219 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RUJ 21YT62 XHD219Gri7250 psi4 "6 için"€110.05
GRACO XHD319 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RUK 21YT63 XHD319Gri7250 psi6 "8 için"€110.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO LL5319 Püskürtme Ucu Orta Film
€63.32 / Adet