Graco Xhd419 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | 21yt05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD419 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | AB6MJK 21YT05

GRACO XHD419 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MJK Modeli: XHD419Çapraz Referans: 21YT05
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
€112.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu8 "10 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.019 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8424909500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286619 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .019 | AB4ZFR 20L040 286619Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.13
GRACO LL5319 Püskürtme Ucu Orta Film | AC3UBD 2WCW1 LL5319Sarı4050 psi4"€64.73
GRACO XHD519 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RTG 21YT06 XHD519Gri7250 psi10 "12 için"€109.95
GRACO XHD219 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RUJ 21YT62 XHD219Gri7250 psi4 "6 için"€112.43
GRACO XHD319 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RUK 21YT63 XHD319Gri7250 psi6 "8 için"€112.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD419 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç
€112.43 / Adet