Graco Xhd219 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | 21yt62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD219 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RUJ 21YT62

GRACO XHD219 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RUJ Modeli: XHD219Çapraz Referans: 21YT62
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
€112.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu4 "6 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.019 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286619 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .019 | AB4ZFR 20L040 286619Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.13
GRACO XHD419 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | AB6MJK 21YT05 XHD419Gri7250 psi8 "10 için"€112.43
GRACO LL5319 Püskürtme Ucu Orta Film | AC3UBD 2WCW1 LL5319Sarı4050 psi4"€64.73
GRACO XHD519 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RTG 21YT06 XHD519Gri7250 psi10 "12 için"€109.95
GRACO XHD319 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç | AG9RUK 21YT63 XHD319Gri7250 psi6 "8 için"€112.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD219 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.019 İnç
€112.43 / Adet