GRAINGER 12200ME105-48X96 Hasır Siyah Kaba 48 İnç Genişlik 96 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel örgü |
Renk | Siyah |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | PVC Kaplı Galvaniz |
Örgü boyutu | 2" |
Mesh Boyut Aralığı | Kaba |
Açık alan | %88 |
Açılış boyutu | 1.895 " |
model | Kaynaklı tel |
genişlik | 48 " |
Tel Çapı. | 0.105 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 254 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Örgü boyutu | Mesh Boyut Aralığı | Açık alan | Açılış boyutu | Tel Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002E063-48X48 | Siyah | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | İnce | %76 | 0.437 " | 0.063 " | €137.51 | ||
12002E063-48X96 | Siyah | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | İnce | %76 | 0.437 " | 0.063 " | €226.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
12002E063Y-48X48 | Sarı | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | İnce | %76 | 0.437 " | 0.063 " | €146.93 | ||
12002E063Y-48X96 | Sarı | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | İnce | %76 | 0.437 " | 0.063 " | €226.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
12100ME080-48X48 | Siyah | 48 " | 1 "1 x" | Orta | %85 | 0.92 " | 0.08 " | €124.33 | ||
12100ME080-48X96 | Siyah | 96 " | 1 "1 x" | Orta | %85 | 0.92 " | 0.08 " | €215.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
12100ME105-48X48 | Siyah | 48 " | 1 "1 x" | Orta | %80 | 0.895 " | 0.105 " | €156.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00