M39100.140.0070 | Yaylı Pimi Oluklu 14x70mm, 10'li | 38dw21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.140.0070 Spring Pin Slotted 14X70Mm, 10PK | AH7XFX 38DW21

GRAINGER M39100.140.0070 Yaylı Pim Düz 14X70Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XFX Model: M39100.140.0070Çapraz Referans: 38DW21 / 176J29
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
€75.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)14.40-14.80mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı8.5mm
Pah Uzunluğu (Min.)2mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk70mm
Nominal çap14mm
Dış Çap.14mm
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı3.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.140.0070 Yaylı Pim Düz 14X70Mm, 10PK
€75.76 / paket