U33600.015.0053 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500pk | 32mm80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33600.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500PK | AG2WUW 32MM80

GRAINGER U33600.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WUW Model: U33600.015.0053Çapraz Referans: 32MM80

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€34.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.437 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)130 Lbs.
Gerilme direnci160 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33600.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500PK
€34.52 / paket