U34131.018.0610 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Flanş, 250pk | 32ml57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34131.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Flange, 250PK | AG2WQB 32ML57

GRAINGER U34131.018.0610 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Flanş, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WQB Model: U34131.018.0610Çapraz Referans: 32ML57 / 163Z08
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
€62.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.501 ila 0.625 "
Baş Dia.0.600 ila 0.650 "
Baş yüksekliği0.092 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.825 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)540 Lbs.
Gerilme direnci680 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34131.018.0610 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Flanş, 250PK
€62.19 / paket