U34140.018.0610 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Havşalı, 250pk | 32ml75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34140.018.0610 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Havşalı, 250PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Havşa, 250PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3KBL Model: U34140.018.0610Çapraz Referans: 32ML75 / 163Z25
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
€24.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiÇelik
Matkap Boyutu#11
sınıf30
Kavrama aralığı0.501 ila 0.625 "
Baş Dia.0.335 ila 0.361 "
Baş yüksekliği0.053 "
Kafa tarzıHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Numara610
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.825 "
Perçin TipiAçık uç
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)540 Lbs.
stilKör Perçin
Gerilme direnci680 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34140.018.0610 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.825 İnç Havşa, 250PK
€24.74 / paket