U34330.025.0810 | Kör Perçin 1/4 İnç X 0.806 İnç Kubbe, 100pk | 32mr72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34330.025.0810 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.806 İnç Kubbe, 100PK | AG2XBU 32MR72

GRAINGER U34330.025.0810 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.806 İnç Kubbe, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XBU Model: U34330.025.0810Çapraz Referans: 32MR72 / 164C67

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€170.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Yapısal
Matkap BoyutuG
Kavrama aralığı0.350 ila 0.625 "
Baş Dia.0.530 "
Baş yüksekliği0.118 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.261 ila 0.276 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.806 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)2243
Gerilme direnci1839 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34330.025.0810 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.806 İnç Kubbe, 100PK
€170.99 / paket