Grote 51032 | Güç Modülü Kırmızı Sol Arka Lamba için | 2vnw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 51032 Sol Kuyruk Lambası İçin Kırmızı Güç Modülü | AC3RKG 2VNW2

GROTE 51032 Sol Kuyruk Lambası İçin Kırmızı Güç Modülü

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RKG Model: 51032Çapraz Referans: 2VNW2
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
€59.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.48 - 2.1A
derinlik2.625 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk12.875 "
MalzemeÇelik
Montaj TipiBurulma
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
TipLH
UPC089373131122
Volt Ampul12
genişlik7.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8512204080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingSonlandırma TürüTipgenişlikderinlikuyanÜcret
GROTE 50920 Üç Çıtçıtlı Yedek Led Lamba | AB9FNY 2CWB3 50920-Kırmızı0.16-0.35-2.1AKabloluÜç Saplama5.75 "2.875 "-€117.40
GROTE 50972 Stop-turn-tail Lambası Üç Saplamalı 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Kırmızı1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluÜç Saplama5.75 "2.875 "Peterbilt 16-02600R ve 16-02600L'nin yerini alır, Chevrolet / GMC 370867 ve 370868'in yerini alır, Jeep SF5457197 ve SF5457198'in yerini alır€39.09
GROTE 50992 İki Saplamalı Yedek Lamba | AB9FPA 2CWB5 50992BurulmaKırmızı1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluİki Saplama5.75 "2.875 "Hem Sağ El hem Sol El€53.17
GROTE 52602 İki Saplamalı Yedek Lamba | AB9FPH 2CWC4 52602BurulmaKırmızı1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Açiğneme tütünüİki Saplama5.75 "2.875 "Standart Dağı Pigtail, Dodge Truck 3895020 ve 3895021'in yerini alır€51.61
GROTE 52902 Evrensel Yedek Lamba Sağ | AB9FPR 2CWD4 52902BurulmaKırmızı1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluRH5.75 "2.875 "Ağır Hizmet Kamyonlarında Tüm 3 Saplamalı Montajlar€64.56
GROTE 52912 Evrensel Yedek Lamba Sol | AB9FPT 2CWD5 52912BurulmaKırmızı1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluLH5.75 "2.875 "Ağır Hizmet Kamyonlarında Tüm 3 Saplamalı Montajlar€62.79
GROTE 53792 Kutu Lamba Değiştirme Sürücü Tarafı | AB9FQU 2CWG2 53792-Kırmızı1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKablolu-5.75 "2.875 "Sürücüler Tarafı€56.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 51032 Sol Kuyruk Lambası İçin Kırmızı Güç Modülü
€59.75 / Adet