Grote 53973 | Durdurma/arka/dönüş Lambası Oval Sarı Led | 2vpa2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 53973 Stop / Kuyruk / Dönüş Lambası Oval Sarı Led | AC3RLR 2VPA2

GROTE 53973 Stop/arka/dönüş lambası Oval Sarı Led

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3RLR Model: 53973Çapraz Referans: 2VPA2
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
€73.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkSarı
Current Rating0.48A
derinlik2-23 / 32 "
Lamba TipiLED
uzunluk6.5 "
MalzemeAkrilik, ABS
Montaj TipiDikey ya da Yatay
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
Volt Ampul12
genişlik2 9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipİçin kullanılırVolt Ampulpaket adetÜcret
GROTE 52182 Ekonomik Oval Stop / kuyruk / dönüş Lambası | AB9FPC 2CWB7 52182polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1A-Femal İğneekonomiDeğiştirme121€10.58
GROTE 52513 Yan Dönüş / İşaret Lambası Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polikarbonatSarı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme121€20.09
GROTE 52572 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polikarbonatKırmızı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme121€21.01
GROTE 52892 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polikarbonatKırmızı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme121€13.31
GROTE 52893 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Sarı | AB9FPQ 2CWD3 52893polikarbonatSarı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme121€13.31
GROTE 53962 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / AkrilikKırmızı0.06 - 0.48AGrommetPim Bağlantı Sisteminde Kalay Kaplı, Prinç Sonlandırmalar Kullanılır--121€56.70
GROTE 53963 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Sarı | AB9FQW 2CWG4 53963Akrilik, ABSSarı0.48AGrommetçiğneme tütünü-Takma121€63.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 53973 Stop/arka/dönüş lambası Oval Sarı Led
€73.66 / Adet