Guardair 75xt036aa | Hava Tabancası, 120 Psi, 54 Scfm, 40 İnç Uzunluk | 1rf85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 75XT036AA Hava Tabancası, 120 Psi, 54 Scfm, 40 İnç Uzunluk | AB3BYK 1RF85

GUARDAIR 75XT036AA Hava Tabancası, 120 Psi, 54 Scfm, 40 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BYK Modeli: 75XT036AAÇapraz Referans: 1RF85
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
€44.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi54 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Uzatma Boyutu36 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA108
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkXtra İtme (R)
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı2.8 lbf
Uzunluk40 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)106.43
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava tüketimigövde MalzemesiRenkGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıÜcret
GUARDAIR 75LJ012NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€60.18
GUARDAIR 75LJ024NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€74.70
GUARDAIR 75LJ036NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 40-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€89.20
GUARDAIR U80WJ225 Hava Tabancası, 120 Psi, 5-7/8 İnç Uzunluk, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlüminyumMetalik ve Siyah1/4 ve 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€52.20
GUARDAIR 74RT Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 7 İnç Uzunluk | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€29.73
GUARDAIR 75XT144AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 148-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€131.20
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 75XXT Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 6-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€30.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 75XT036AA Hava Tabancası, 120 Psi, 54 Scfm, 40 İnç Uzunluk
€44.43 / Adet