Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T18-S6 Lehimleme Ucu Eğimi 1.3mm x 16.5mm | AG3BYC 32TW13

HAKKO T18-S6 Lehimleme Ucu Eğimi 1.3mm x 16.5mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BYC Modeli: T18-S6Çapraz Referans: 32TW13
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
€12.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 1.3 mm 16.5 mm
TipKonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
HAKKO T15-BC1 Lehim Ucu Eğim 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC1X 1 mm 11.5 mm€23.69
HAKKO T15-BC12 Lehim Ucu Eğimi 1.2mm x 15mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC12X 1.2 mm 15 mm€38.40
HAKKO T15-BC15 Lehim Ucu Eğimi 1.5mm x 17mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC15X 1.5 mm 17 mm€93.10
HAKKO T15-BC2 Lehim Ucu Konik 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC2X 2 mm 11.5 mm€23.94
HAKKO T15-BC28 Lehim Ucu Eğimi 2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC28X 2.8 mm 17.6 mm€88.88
HAKKO T15-BC3 Lehim Ucu Eğimi 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC3X 3 mm 10 mm€22.80
HAKKO T15-BCF1 Lehim Ucu Eğimi 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF1X 1 mm 11.5 mm€23.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T18-S6 Lehimleme Ucu Eğimi 1.3mm x 16.5mm
€12.11 / Adet