Haldex Barnes 1070033 | Motor Sıvısı 4.3 Gpm | 4f659 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDEX BARNES 1070033 Motor Sıvısı 4.3 Gpm | AD7KYF 4F659

HALDEX BARNES 1070033 Motor Sıvısı 4.3 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KYF Model: 1070033Çapraz Referans: 4F659
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
€352.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa / Motor
Boyut A4.2 "
deplasman0.711 Cu In./Rev.
GPM @ 1800 RPM ve 1000 PSI4.3
GPM @ 3600 RPM ve 1000 PSI9.1
KonaklamaDökme demir
Maks. Alan sayısı Sürekli PSI1800
Maks. Alan sayısı Aralıklı Basınç2000 PSI
Maks. RPM5000
Montaj4F17 4 Cıvata
1200 RPM'de nominal GPM3.7
Bağlantı Noktaları (Giriş)7 / 8-14
Bağlantı Noktaları (Çıkış)7 / 8-14
rotasyonçevrilebilir
Mil Uzatma (In.)1/2 X 1 1/2 Anahtarlı
TipBirotasyonel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8412298015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut AdeplasmanÜcret
HALDEX BARNES 1002496 Pompa Dişlisi 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Pompa Dişlisi 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002498 Pompa Hidrolik Dişli | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu In./Rev.€284.56
HALDEX BARNES 1070054 Motor Sıvısı 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu In./Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Motor Sıvısı 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu In./Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070045 Hidrolik Pompa 3000 PSI, 5000 RPM, Ters Çevrilebilir, Dökme Demir | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu In./Rev.€327.93
HALDEX BARNES 1070047 Motor Sıvısı 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu In./Rev.€341.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDEX BARNES 1070033 Motor Sıvısı 4.3 Gpm
€352.93 / Adet