HALLOWELL HWB7230M-ME Tezgah Lamine Sertağaç 72 İnç Genişlik x 30 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Siyah |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 ila 40 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Yüzey malzemesi | Kasap bloğu |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HWB4830M-ME | 30 " | 48 " | €802.29 | |
HWB6030M-ME | 30 " | 60 " | €952.48 | |
HWB7236M-ME | 36 " | 72 " | €1,329.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00