Haltec H-42 | Düz Lastik Valfi 1 1/2 In | 33w447 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALTEC H-42 Düz Lastik Valf 1 1/2 In | AC6GXB 33W447

HALTEC H-42 Düz Lastik Valf 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GXB Model: H-42Çapraz Referans: 33W447
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
€17.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Lastik Vana
uzunluk1.5 "
MalzemePirinç
Maks. Hava basıncı200 psi
Jant Delik Boyutu13 / 16 "
Konu Boyutu1 / 2 "NPT
Vana BoyutuBüyük Çap

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALTEC H-42 Düz Lastik Valf 1 1/2 In
€17.94 / Adet