Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 3003015 Female Branch Tee, 316 Stainless Steel x FNPT | CR3PBR 787YJ6

HAM-LET 3003015 Dişi Branş Tee, 316 Paslanmaz Çelik x FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CR3PBR Model: 3003015Çapraz Referans: 787YJ6
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
€174.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dal Tee

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/2 inç Tees | AG2LKK 31LC60 772LF Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€191.78
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/2 inç Tees | AG2LKL 31LC61 772LF Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€169.43
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/4 inç Tees | AG2LKM 31LC62 772LF Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€100.30
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/4 inç Tees | AG2LKN 31LC63 772LF Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€99.03
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 3/8 inç Tees | AG2LKP 31LC64 772LF Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€112.64
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 3/8 inç Tees | AG2LKQ 31LC65 772LF Paslanmaz Çelik 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€116.33
HAM-LET 3000824 Dişi Branş Tee, 316 Paslanmaz Çelik x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€129.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 3003015 Dişi Branş Tee, 316 Paslanmaz Çelik x FNPT
€174.83 / Adet