Hayward Ys00150t | Y-süzgeç 1 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | 3ceh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS00150T Y-süzgeç 1 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MEE 3CEH3

HAYWARD YS00150T Y-süzgeç 1 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MEE Modeli: YS00150TÇapraz Referans: 3CEH3
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
€288.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1-1 / 2 "
Bağlantısıdişli
Bağlantı Türüdişli
Conta MalzemesiFPM
Yükseklik5.85 "
Gövde MalzemesiPVC
MalzemeTemizle pvc
Maks. Basınç150 psi
1 / 32 "
Boru Boyutu1.5 "
EkranPVC
Ekran MalzemesiPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1.5 "
genişlik2.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüYükseklikMalzemegenişlikÜcret
HAYWARD YS10150T Y-süzgeç 1 1/2 İnç Dişli | AC8MCP 3CED2 YS10150Tdişli-5.85 "PVC2.94 "€277.88
HAYWARD YS10150S Y-süzgeç 1 1/2 İnç Soket | AC8MCR 3CED4 YS10150SSoketSoket5.85 "PVC2.94 "€282.80
HAYWARD YS00150S Y-süzgeç 1 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SSoket-5.85 "Temizle pvc2.94 "€289.49
HAYWARD YS10150TU Y-süzgeç 1 1/2 İnç True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUdişli-5.85 "PVC2.94 "€320.99
HAYWARD YS20150S Y-süzgeç 1 1/2 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFU 3CET3 YS20150SSoket-5.81 "CPVC2.63 "€777.37
HAYWARD YS20150T Y-süzgeç 1 1/2 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFW 3CET5 YS20150TKonu-5.81 "CPVC2.63 "€799.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS00150T Y-süzgeç 1 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc
€288.13 / Adet