Heathrow Scientific Hs28721g | Buz Tavası Kare 1l Yeşil | 6nue8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Buz Tavası Kare 1l Yeşil | AE9YPK 6NUE8

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Buz Tavası Kare 1l Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YPK Modeli: HS28721GÇapraz Referans: 6NUE8
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
€108.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buz Tavası
RenkYeşil
TutarSıvılar
Dia İçinde.19.5 "
İç Yükseklik3.25 "
İç Genişlik5.5 "
MalzemePoliüretan
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)240
Min. Sıcaklık Değerlendirme-196
Genel Dia.22 "
Toplam yükseklik5"
Uzunluk8"
toplam Genişlik10.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926901000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dia açılıyor. (24 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkDia İçinde.İç Yükseklikİç GenişlikGenel Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Buz Tavası Kare 4l Mavi | AE9YPL 6NUE9 HS28724B15.2 "Mavi31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€164.73
HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Buz Tavası Kare 9l Kırmızı | AE9YPM 6NUF0 HS28729R20.3 "Kırmızı42 "6"10.75 "48 "6.9 "11.5 "€222.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Buz Tavası Kare 1l Yeşil
€108.57 / Adet