Heathrow Scientific Hs28729r | Buz Tavası Kare 9l Kırmızı | 6nuf0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Buz Tavası Kare 9l Kırmızı | AE9YPM 6NUF0

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Buz Tavası Kare 9l Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YPM Modeli: HS28729RÇapraz Referans: 6NUF0
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
€215.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buz Tavası
RenkKırmızı
TutarSıvılar
Dia İçinde.42 "
İç Yükseklik6"
Iç uzunluk15 "
İç Genişlik10.75 "
MalzemePoliüretan
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)240
Min. Sıcaklık Değerlendirme-196
Genel Dia.48 "
Toplam yükseklik6.9 "
Uzunluk11.5 "
toplam Genişlik20.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu3924104000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dia açılıyor. (49 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkDia İçinde.İç Yükseklikİç GenişlikGenel Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Buz Tavası Kare 1l Yeşil | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "Yeşil19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€104.71
HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Buz Tavası Kare 4l Mavi | AE9YPL 6NUE9 HS28724B15.2 "Mavi31 "5"7.5 "36 "6"10.2 "€158.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Buz Tavası Kare 9l Kırmızı
€215.08 / Adet