<span Class='notranslate'>Heathrow Scientific </span> Hs28724b | Ice Pan Square 4l Blue | 6nue9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Buz Tavası Kare 4l Mavi | AE9YPL 6NUE9

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Blue

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YPL Modeli: HS28724BÇapraz Referans: 6NUE9
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
€164.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buz Tavası
RenkMavi
TutarSıvılar
Dia İçinde.31 "
İç Yükseklik5"
İç Genişlik7.5 "
MalzemePoliüretan
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)240
Min. Sıcaklık Değerlendirme-196
Genel Dia.36 "
Toplam yükseklik6"
Uzunluk10.2 "
toplam Genişlik15.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)38.35
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu3924104000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dia açılıyor. (34.5 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkDia İçinde.İç Yükseklikİç GenişlikGenel Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
HEATHROW SCIENTIFIC HS28721G Buz Tavası Kare 1l Yeşil | AE9YPK 6NUE8 HS28721G10.9 "Yeşil19.5 "3.25 "5.5 "22 "5"8"€108.57
HEATHROW SCIENTIFIC HS28729R Buz Tavası Kare 9l Kırmızı | AE9YPM 6NUF0 HS28729R20.3 "Kırmızı42 "6"10.75 "48 "6.9 "11.5 "€222.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HEATHROW SCIENTIFIC HS28724B Ice Pan Square 4l Blue
€164.73 / Adet