Honeywell M8405a1006 | Elektrikli Aktüatör, Ayağa Monteli, Yay Geri Dönüşlü, Açma/Kapama, 25 In-lb Tork, 24vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL M8405A1006 Elektrikli Aktüatör, Ayak Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, Açma/Kapama, 25 In-Lb Tork, 24VAC | CR4CHZ 278Y25

HONEYWELL M8405A1006 Elektrikli Aktüatör, Ayak Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, Açma/Kapama, 25 In-Lb Tork, 24VAC

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR4CHZ Modeli: M8405A1006Çapraz Referans: 278Y25
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
€773.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri çekme yayıOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikAnahtar TürüZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikÜcret
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Aktüatör, Yaysız Geri Dönüşlü Motor, 15VA Güç | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "-30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Elektrikli Aktüatör, 120V, 90 Derece Strok, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "2 SPDT'li30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.437 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.5 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8120F1200 Damper Aktüatörü, Doğrudan Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Evet-40 Derece ila 130 Derece F3"2 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı175 inç-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Elektrikli Aktüatör, -22 Deg. 149 Deg. F, 44 İnç -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Evet-22 Derece ila 149 Derece F3.156 "SPST45 saniye 60 Hz'de nominal, 25 sn. Geri çekme yayı44 inç-lb.24VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Modülasyonlu Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F, 175 İnç-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F3.625 "-95 saniye 60 Hz'de nominal175 inç-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL M8405A1006 Elektrikli Aktüatör, Ayak Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, Açma/Kapama, 25 In-Lb Tork, 24VAC
€773.94 / Adet