HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 16 A, 220 - 240 V, 2 Kutuplu, Mavi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IEC Pim ve Kovan Girişi |
Amper | 16 |
gövde Malzemesi | Zytel 101 Naylon |
Renk | Mavi |
Current Rating | 16 |
Dielektrik gücü | Asgari 3000 V |
Maruziyet Koşulları | Su geçirmez |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Stili | vida |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Sıcaklık aralığı | 75 ila -40 Derece C |
Gerilim | 240 VAC |
Voltaj derecesi | 220-240 VAC |
vat miktarı | 3840 |
Tel Boyutu | # 14 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.18 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
HS kodu | 8536904000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Current Rating | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | HP | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3100B6W | 250 | 100 | 100 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 15 | 2 | 3 | €1,337.35 | ||
HBL320B6W | 250 | 20 | 20 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | €282.77 | ||
HBL330B6W | 250 | 30 | 30 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | 2 | 2 | 3 | €562.49 | ||
HBL360B6W | 250 | 60 | 60 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | - | 2 | 3 | €847.90 | ||
HBL420B9W | 250 | 20 | 20 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 2 | 3 | 4 | €301.52 | ||
HBL430B9W | 250 | 30 | 30 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | €620.43 | ||
HBL520B9W | 120/208 | 20 | 20 | 120 / 208 VAC | # 14 - # 10 AWG | 0.5 | 4 | 5 | €369.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00