Hubbell Wiring Device-kellems M4100p12 | Iec Pin ve Kovan Fişi, Erkek, 100 A, 125 - 250 V, Sarı | 4d343 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M4100P12 Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 100 A, 125 - 250 V, Sarı | AD7ART 4D343

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec Pin Ve Manşonlu Fiş, Erkek, 100 A, 125 - 250 V, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ART Modeli: M4100P12Çapraz Referans: 4D343
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
€1,743.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Fiş
Amper100
gövde MalzemesiNaylon
RenkSarı
Kordon TipiTaşınabilir
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeBileşik
Montaj StiliKordon
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz1
TipPim ve kol
Gerilim125/250
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
vat miktarı25000
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmpergövde MalzemesiGerilimVoltaj derecesiRenkHP+Ücret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460P9V05 Pimli Kovanlı Fiş | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 Naylon250 VAC-Mavi5Pim ve Kol Fiş€869.23
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 Naylon480 VAC480 VACKırmızı-IEC Pim ve Kovan Fiş€1,097.26
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL563P6W Pimli Kovanlı Fiş | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 Naylon415 VAC-Kırmızı-Pim ve Kol Fiş€910.78
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M5100P9 Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100A, 120 - 208 VAC, Sarı | AD7ARV 4D348 M5100P93100Naylon120/208120 / 208 VACSarı10IEC Pim ve Kovan Fiş€1,836.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS C420P7W Pimli Ve Kovanlı Fiş 20A Kırmızı | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Naylon480 VAC-Kırmızı-Pim ve Kol Fiş€90.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec Pin Ve Manşonlu Fiş, Erkek, 100 A, 125 - 250 V, Sarı
€1,743.87 / Adet