Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3100p7w | Iec Pin ve Kovan Fişi, Erkek, 100 A, 480 Vac, 2 Kutuplu, Kırmızı | 3d677 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AC8QLF 3D677

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QLF Modeli: HBL3100P7WÇapraz Referans: 3D677
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
€1,097.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Fiş
Amper100
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkKırmızı
Kordon TipiTaşınabilir
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeBileşik
Montaj StiliKordon
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Gerilim480 VAC
Voltaj derecesi480 VAC
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmpergövde MalzemesiGerilimVoltaj derecesiRenkHP+Ücret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460P9V05 Pimli Kovanlı Fiş | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 Naylon250 VAC-Mavi5Pim ve Kol Fiş€869.23
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL563P6W Pimli Kovanlı Fiş | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 Naylon415 VAC-Kırmızı-Pim ve Kol Fiş€910.78
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M4100P12 Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 100 A, 125 - 250 V, Sarı | AD7ART 4D343 M4100P121100Naylon125/250125 / 250 VACSarı-IEC Pim ve Kovan Fiş€1,743.87
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M5100P9 Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100A, 120 - 208 VAC, Sarı | AD7ARV 4D348 M5100P93100Naylon120/208120 / 208 VACSarı10IEC Pim ve Kovan Fiş€1,836.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS C420P7W Pimli Ve Kovanlı Fiş 20A Kırmızı | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Naylon480 VAC-Kırmızı-Pim ve Kol Fiş€90.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı
€1,097.26 / Adet