Hubbell Kablo Bağlantıları Hbl563p6w | Pim Kol Fişi | 3d924 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL563P6W Pimli Kovanlı Fiş | AC8QNQ 3D924

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Pim Kovanlı Fiş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QNQ Modeli: HBL563P6WÇapraz Referans: 3D924
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
€910.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim ve Kol Fiş
Amper63
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkKırmızı
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
Gerilim415 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmpergövde MalzemesiGerilimVoltaj derecesiRenkHP+Ücret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460P9V05 Pimli Kovanlı Fiş | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 Naylon250 VAC-Mavi5Pim ve Kol Fiş€869.23
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 Naylon480 VAC480 VACKırmızı-IEC Pim ve Kovan Fiş€1,097.26
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M4100P12 Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 100 A, 125 - 250 V, Sarı | AD7ART 4D343 M4100P121100Naylon125/250125 / 250 VACSarı-IEC Pim ve Kovan Fiş€1,743.87
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M5100P9 Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 100A, 120 - 208 VAC, Sarı | AD7ARV 4D348 M5100P93100Naylon120/208120 / 208 VACSarı10IEC Pim ve Kovan Fiş€1,836.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS C420P7W Pimli Ve Kovanlı Fiş 20A Kırmızı | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Naylon480 VAC-Kırmızı-Pim ve Kol Fiş€90.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Pim Kovanlı Fiş
€910.78 / Adet