Igus 15-025-075-0-3 | Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.42 inç / 36 mm | 6jhd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 15-025-075-0-3 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.42in / 36mm | AE9FWR 6JHD4

IGUS 15-025-075-0-3 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.42in / 36mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FWR Model: 15-025-075-0-3Çapraz Referans: 6JHD4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€88.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı2.95 "/ 75 mm
Boşluk Yüksekliği0.670 "/ 17 mm
Boşluk Genişliği0.980 "/ 25 mm
Yükseklik0.940 "/ 24 mm
uzunluk3ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı1.20 "/ 30.5 mm
Döngü Yüksekliği6.89 "/ 175 mm
Döngü Uzunluğu11.81 "/ 300 mm
Bağlantı Sayısı30
Dış Genişlik1.42 "/ 36 mm
stilFermuar
TipKüçük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 15-015-038-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€32.96
IGUS 15-015-075-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€28.94
IGUS 15-025-038-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.42in / 36mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€32.48
IGUS 15-025-075-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.42in / 36mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€34.52
IGUS 15-038-038-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€34.34
IGUS 15-038-075-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/ 49 mm€34.56
IGUS 15-050-038-0-1 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€37.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 15-025-075-0-3 Kablo Taşıyıcı Mini Açık Dış Genişlik 1.42in / 36mm
€88.76 / Adet