Igus 27-10-063-0-4 | 6kgj8 Kablo Ve Hortum Taşıyıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 27-10-063-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 4.57in / 116mm | AE9KTN 6KGJ8

IGUS 27-10-063-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 4.57in / 116mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KTN Model: 27-10-063-0-4Çapraz Referans: 6KGJ8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€198.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı2.48 "/ 63 mm
Boşluk Yüksekliği1.38 "/ 35 mm
Boşluk Genişliği3.94 "/ 100 mm
Yükseklik1.97 "/ 50 mm
uzunluk4ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı2.20 "/ 56 mm
Döngü Yüksekliği7.09 "/ 180 mm
Döngü Uzunluğu13.19 "/ 335 mm
Bağlantı Sayısı22
Dış Genişlik4.57 "/ 116 mm
stilAçılış
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 27-05-063-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.60 inç / 66 mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-05-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.60 inç / 66 mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€55.19
IGUS 27-05-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.60 inç / 66 mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-07-063-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.58in / 91mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.58in / 91mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.58in / 91mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€56.86
IGUS 27-10-063-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 4.57in / 116mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€53.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 27-10-063-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 4.57in / 116mm
€198.61 / Adet