Intermatic Ei400lac | 4xgv6 | Zamanlayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC EI400LAC Zamanlayıcılı Elektronik Duvar Anahtarı 120-277V 20A Açık Badem | AE2GUT 4XGV6

INTERMATIC EI400LAC Zamanlayıcılı Elektronik Duvar Anahtarı 120-277V 20A Açık Badem

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GUT Modeli: EI400LACÇapraz Referans: 4XGV6
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
€177.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kronometre
Amper20
Pil TipiCR2 Lityum
RenkHafif Badem
derinlik1-3 / 4 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk5.25 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama DöngüleriGeri sayım
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı24 saat.
Min. Zaman ayarı1 sn.
Çete Sayısı1
Kutup sayısı1 Kutuplu / 3 Yollu
stilDuvar Anahtarı
TipElektronik
Anahtar TürüElektronik
Gerilim120-277
Watt1800 için 4155
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıKutup sayısıstilTipGerilimÜcret
INTERMATIC EI200W Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Beyaz 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€103.24
INTERMATIC EI210W Otomatik Kapanan Elektronik Geri Sayım Sayacı, Beyaz, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€76.14
INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Günleri20-1 dk.3-Dijital120/240€619.75
INTERMATIC EI500C Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120V Fildişi | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€111.08
INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€107.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC EI400LAC Zamanlayıcılı Elektronik Duvar Anahtarı 120-277V 20A Açık Badem
€177.91 / Adet