Intermatic Km2st-1g | Zamanlayıcı Mekanik 120v 20a Duvar Anahtarı | 20xe96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC KM2ST-1G Zamanlayıcılı Mekanik 120V 20A Duvar Anahtarı | AF7EEK 20XE96

INTERMATIC KM2ST-1G Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Duvar Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EEK Modeli: KM2ST-1GÇapraz Referans: 20XE96
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
€71.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Değiştirme Zamanlayıcısı
Amper20
RenkBeyaz
derinlik3-19 / 64 "
Güç @ 120V1
uzunluk4.593
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri36 / Gün
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 saat, 45 dak.
Min. Zaman ayarı20 dk.
Çete Sayısı1
Kutup sayısı1-Pole
stilDuvar Anahtarı
Tip1-Pole
Anahtar Türüelektromekanik
Gerilim120
Watt2500
genişlik568676 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperPil TipiMin. Zaman ayarıKutup sayısıstilTipGerilimÜcret
INTERMATIC EI200W Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Beyaz 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€97.57
INTERMATIC EI200LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 dk.15-5 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€96.21
INTERMATIC EI210W Otomatik Kapanan Elektronik Geri Sayım Sayacı, Beyaz, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Badem 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 dk.15-10 dk.1-PoleDuvar Anahtarı-120€76.14
INTERMATIC PE153 Elektronik Dijital Zaman Saati, 24 Saat, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Günleri20-1 dk.3-Dijital120/240€607.52
INTERMATIC EI500C Dijital Zamanlayıcı 7 Günlük SPST 120V Fildişi | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€107.36
INTERMATIC EI500WC AÇIK/KAPALI Standart Dijital Zamanlayıcı, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Günleri15Nikel metal hidrür1 dk.1-PoleHaftalıkDekoratör Dijital120€102.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC KM2ST-1G Zamanlayıcı Mekanik 120V 20A Duvar Anahtarı
€71.53 / Adet