Intermatic Mil72aswuz-120 | Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Spdt | 20xf75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC MIL72ASWUZ-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hızı | AF7EHU 20XF75

INTERMATIC MIL72ASWUZ-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hız

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EHU Modeli: MIL72ASWUZ-120Çapraz Referans: 20XF75

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€99.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper21
İletişim FormuSPDT
HP @ 120V ile iletişime geçin1
HP @ 240V ile iletişime geçin2
Gün KaptanıEvet
derinlik3.3 "
Muhafaza TipiPlastik
Yükseklik4.6 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı6 gün 22 saat.
Min. Zaman ayarı2 saat.
dağYüzey / DIN Ray
NEMA Değerlendirmesi3R
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı96
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 185 Derece F
Tip7 Gün
Gerilim120 VAC
genişlik568678 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: True Clock Face

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıdağÇalışma Sıcaklığı.TipÜcret
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat€272.50
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 ila 24 VAC / VDC3.3 "4.8 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 saatlik Hız | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat-
TEKLİF TALEBİ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat€160.55
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 sa. 45 dak.15 dk.Yüzey / DIN Ray-40 Derece ila 185 Derece F24-Saat€151.49
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanik Zamanlayıcı 24 Saat Hızı | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 ila 24 VAC / VDC2.3 "3.8 "23 sa. 45 dak.15 dk.Floş-4 Derece ila 131 Derece F24-Saat€271.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC MIL72ASWUZ-120 Elektromekanik Zamanlayıcı 7 Günlük Hız
€99.42 / Adet