Intermatic T1905e | Zamanlayıcı Çoklu Çalıştırma | 2a512 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB8WKJ 2A512

INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu Çalışma

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WKJ Model: T1905EÇapraz Referans: 2A512
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
€291.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper20
İletişim FormuSPDT
HP @ 120V ile iletişime geçin1/2
HP @ 240V ile iletişime geçin1
Gün KaptanıYok hayır
derinlik3"
Muhafaza TipiÇelik İç Mekan
Ekstra Trippers2E132
Yükseklik7.75 "
uzunluk7.75 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23-3 / 4 saat.
Min. Zaman ayarı15 dk.
dağDelik Duvar
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı1
Dahil Olan Yolcu Sayısı96
Çalışma Sıcaklığı.+ 40 to-130
Tip24 Saat, Çoklu İşlem
UPC078275117785
Gerilim480
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu9106905510
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Manuel Açma / Kapama Geçersiz Kılma Programı Engellemez

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperİletişim FormuMin. Zaman ayarıdağNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
INTERMATIC T7401B Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | AB8WHJ 2A208 T7401B21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Delik Duvar14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplar | AB8WHK 2A209 T7401BC21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Duvar14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 Zamanlayıcı 7 Günlük Kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 saat.20SPDT2 saat.vida11-€366.25
INTERMATIC T101 Elektromekanik Zamanlayıcı, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 saat.40SPST NO1 saat.Delik Duvar11-€164.10
INTERMATIC T103 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Zaman Ayarlı, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 saat.40DPST-YOK1 saat.Delik Duvar12-€203.77
INTERMATIC T171 Kaptanlı Elektromekanik Zamanlayıcı, İç Mekan Muhafazası, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 saat.40SPST NO1 saat.Duvar11-€240.91
INTERMATIC T1905 Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.vida11+ 40 to-130€342.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu Çalışma
€291.38 / Adet