Intermatic T103 elektromekanik zamanlayıcı, aydınlatmayı, pompaları, ısıtıcıları ve diğer ekipmanları kontrol etmek için elektrik devrelerinin etkinleştirilmesini ve devre dışı bırakılmasını otomatikleştirir. Kullanıcıların AÇMA/KAPAMA programlarını önceden programlayabilmesine olanak tanıyarak enerji verimliliğini, güvenliği ve rahatlığı artırır.
Özellikler:
- Intermatic T103 elektromekanik zamanlayıcı, ayar ayarlamalarını kolaylaştıran bir geçmeli zamanlama mekanizmasına sahipken, dahili ve ek E054 tetikleyiciler, zamanlayıcının AÇIK / KAPALI programının ince ayarına izin verir.
- Gerektiğinde anında manuel kontrole olanak tanırken, ayarlanan programın bozulmadan kalmasını sağlayan manuel bir geçersiz kılma özelliğine sahiptir ve otomasyon ile manuel müdahale arasında bir denge sunar.
- Bu T103 zamanlayıcı, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç ve dayanıklılık için gri emaye kaplamalı çelik bir muhafazaya sahiptir.
- Duvara kolay kurulum için montaj deliklerine ve iki ayrı devrenin bağımsız kontrolünü sağlamak için 2 kutuplu konfigürasyona sahiptir.
- Bu elektromekanik zamanlayıcı, günde 12'ye kadar AÇMA/KAPATMA döngüsünü destekleyerek aydınlatma veya ısıtma kontrolü gibi sık sık çalışma değişikliği gerektiren uygulamalar için karmaşık programlamaya olanak tanır.
- Yüksek beygir gücü derecesine sahiptir, bu da onu 40V'ta kutup başına 125A'ya kadar dirençli yükler için uygun hale getirir.
- Bu T103 elektromekanik zamanlayıcı, önceden ayarlanmış programlamayı değiştirmeyen manuel geçersiz kılma özelliğine sahiptir.
- Çok sayıda yük bağlantısı için teeter tipi terminallere sahiptir ve çoğu Intermatic muhafazasına kolayca monte edilebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- intermatik WG1570 Zaman Saati Motoru: T103 elektromekanik zamanlayıcının yedek veya yedek motoru olarak görev yaparak zamanlayıcının saat mekanizmasının doğru ve güvenilir çalışmasını sağlar. WG1570 motor, bağlı cihazların açma/kapama programlarını kontrol eden saat mekanizmasını çalıştırarak zamanlayıcının işlevselliğini korur.
- intermatik T103M Kadran Zamanlayıcı Mekanizması: Bu yedek veya tamamlayıcı kadran mekanizması, zamanlayıcı için hassas ve güvenilir zaman takibi sağlar. T103M arama zamanlayıcı mekanizması, zamanlayıcının mevcut kurulumuyla kusursuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların açma/kapama programları üzerinde doğru kontrol sahibi olmasını sağlar.
- intermatik 156T1961A Alarm Zamanlayıcı: Bu tetikleyici, T103M zamanlayıcının yerine veya ilavesi olarak görev yaparak AÇMA/KAPAMA döngülerinin doğru ve özelleştirilebilir şekilde programlanmasını sağlar. Zamanlayıcının mekanizmasıyla kusursuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların çeşitli cihazlar için hassas zamanlamalar ayarlamasına olanak tanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Mekanik zamanlayıcılar elektrik tüketir mi?
A. Ortalama mekanik zamanlayıcı saatte 1 Watt kullanır ve bu da günlük 24 Watt'a karşılık gelir. Tipik olarak, bir dijital zamanlayıcı biraz daha fazla enerji kullanır. Burada saatte yaklaşık 2 Watt güç kullanılır.
S. Üç ana zamanlayıcı türü nelerdir?
A. Üç ana PLC zamanlayıcı türü; gecikmeli, gecikmeli ve kalıcı gecikmeli.
S. Elektronik bir zamanlayıcının mekanik olana göre ne gibi faydaları vardır?
A. Her ikisi de benzer şekilde çalışır ve aynı görevleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Mekanik bir zamanlayıcı tipik olarak, evinizin dekorunda önemli ölçüde öne çıkabilen büyük, gri, metal bir kutu olarak yapılır. Mekanik zamanlayıcılar tipik olarak daha büyüktür, daha uzun ömürlüdür ve dijital bir zamanlayıcıdan daha fazla elektrik yükü alabilir.
S. Bu Intermatic T103 zamanlayıcı için hangi bakım gereklidir?
A. Ayırıcıların doğru hizalandığını düzenli olarak kontrol edin ve zamanlayıcıyı toz ve kirden temiz tutun.
S. Bu zamanlayıcı aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufuna yardımcı olur mu?
C. Evet, aydınlatma programlarını otomatikleştirerek yoğun olmayan saatlerde gereksiz kullanımı önleyerek enerji tasarrufuna yardımcı olur.
S. T103 zamanlayıcıdaki manuel açma/kapama işleminin amacı nedir?
A. Manuel geçersiz kılma, ayarlanan programı etkilemeden, programlanan programın dışındaki cihazların anında kontrol edilmesine olanak tanır.
S. Bu zamanlayıcı yüzeye nasıl monte edilir?
A.
- Kapağı çıkarın ve karşı köşelerdeki iki vidayı çıkarın.
- Zaman anahtarını ve terminal kapağını muhafaza eden mahfazayı tabandan çıkarın.
- Tabandaki önceden ayarlanmış deliklere bir vida yerleştirin ve bunu panelin veya duvarın arkasına vidalayın.
- Terminal kabını yerine takın ve zamanlayıcıyı tabana sıkıca bastırın.
- Muhafazayı takın ve vidalarla sabitleyin.
S. Raptor Supplies başka Intermatic elektronik zamanlayıcılar sunuyor musunuz?
C. Evet, elektronik çeşitler arayan müşteriler Intermatic arasından seçim yapabilir SPST elektronik zamanlayıcılar gün batımı AÇIK ve gün doğumu KAPALI ayarları sunan astronomik programlamaya sahip olup, ayrı fotoğraf kontrol cihazlarına olan gereksinimi ortadan kaldırır.