Intermatic T7401bc | Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | 2a209 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplar | AB8WHK 2A209

INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutup

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WHK Modeli: T7401BCÇapraz Referans: 2A209
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
€1,427.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper40
İletişim Formu4PST-HAYIR
HP @ 120V ile iletişime geçin2
HP @ 240V ile iletişime geçin5
Gün KaptanıEvet
derinlik4"
Muhafaza TipiÇelik İç Mekan
Ekstra Trippers11Z966
Yükseklik12.5 "
uzunluk12.5 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri3
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı21 saat.
Min. Zaman ayarı3.5 saat.
dağDuvar
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı4
Dahil Olan Yolcu Sayısı14
Tip7 Gün
Gerilim125
genişlik8.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.57
Gemi yüksekliği (cm)29.97
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)39.12
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Ağır Hizmet Debriyajsız Dişliler Kaymayı Önler, Yay Yara Taşıması

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıAmperİletişim FormuMin. Zaman ayarıdağNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
INTERMATIC T7401B Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutuplu | AB8WHJ 2A208 T7401B21 saat.404PST-HAYIR3.5 saat.Delik Duvar14-€456.38
INTERMATIC T2005 Zamanlayıcı 7 Günlük Kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 saat.20SPDT2 saat.vida11-€366.25
INTERMATIC T1905E Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.Delik Duvar11+ 40 to-130€289.56
INTERMATIC T101 Elektromekanik Zamanlayıcı, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 saat.40SPST NO1 saat.Delik Duvar11-€164.10
INTERMATIC T103 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Zaman Ayarlı, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 saat.40DPST-YOK1 saat.Delik Duvar12-€203.77
INTERMATIC T171 Kaptanlı Elektromekanik Zamanlayıcı, İç Mekan Muhafazası, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 saat.40SPST NO1 saat.Duvar11-€240.91
INTERMATIC T1905 Zamanlayıcı Çoklu İşlemi | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 saat.20SPDT15 dk.vida11+ 40 to-130€342.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC T7401BC Zamanlayıcı 7 Gün 4 Kutup
€1,427.74 / Adet