JAMCO AG236-N2 Vagon Kamyon 41 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vagon Kamyonu |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
İnşaat | Çelik |
Güverte Yüksekliği | 19 " |
Güverte Uzunluğu | 36 " |
Güverte Malzemesi | Vinil Mat Çelik |
Güverte Tipi | Vinil Mat Floş |
Güverte Genişliği | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 12 |
Sap Dahil | Evet |
Sap uzunluğu | 30 " |
Kolu tipi | T |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Toplam yükseklik | 19 " |
Uzunluk | 41 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Tam Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00