JAMCO BU11 Yanıcı Güvenlik Kabini 6 Galon Sarı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenli Kabin |
Ek Raf | GS134 |
Kapasite | 6 gal. |
Renk | Sarı |
derinlik | 18 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 18 " |
Kapı Açma Genişliği | 31 " |
Kapı Tipi | Otomatik Kapanma |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Gömme Kürek |
Yükseklik | 22 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 0 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Yanıcı Kabine |
Güvenlik Kabini Tipi | istiflenebilir |
Hazne Kapasitesi | 4.3 gal. |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00