JOBOX 1-754610 Yanıcı Güvenlik Dolabı, Kendiliğinden Kapanan, 46.12 x 23.25 x 45.72 İnç Boyut, Kırmızı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 30 gal. |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 45.72 " |
uzunluk | 46.12 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.25 " |
A. Bu Jobox 1-754610 yanıcı kendiliğinden kapanan güvenlik kabini, tesviye vidalarının ve dolayısıyla ünitenin kolay montajı için deliklerden tesviyeye sahip 12 ayar çelik EZ-Level kızak desteklerine sahiptir. Devrilme önleyici tasarımı taban ayak izini artırır ve gelişmiş stabilite ve devrilme direnci sağlar. Bu EZ-Level destekler, kabini kaldırmak için forkliftlere veya transpaletlere kolay erişim için üniteyi yerden kaldırır.
A. Bu güvenlik kabini, sıvı boyaya kıyasla 10 kat korozyon direncine, 5 kat aşınma direncine ve 2 kat ufalanma ve çizilme direncine sahip yüksek kaliteli kırmızı renkli toz boyaya sahiptir.
A.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-754620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €2,242.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-754640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €2,006.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,509.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Yeşil | €2,598.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757640 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Sarı | €2,440.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00