JOBOX 1-757620 Pestisit Güvenlik Dolabı, Kendiliğinden Kapanan, 46.07 x 23.25 x 66.71 İnç Boyut, Yeşil, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 45 gal. |
Renk | Yeşil |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 66.71 " |
uzunluk | 46.07 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.25 " |
C. Evet, bu güvenlik kabini, kapıların düzgün bir şekilde kapanması ve kilitlenmesi için ağır hizmet tipi kapalı bir kademeli mekanizma ile kendinden mandallı 3 noktalı kapı kilitleme sistemine sahiptir.
A. Bu Jobox 1-757620 pestisit kendiliğinden kapanan güvenlik kabini, 45 galon depolama kapasitesine sahiptir.
C. Bu güvenlik kabini, sıvı boyaya göre korozyon, aşınma, talaş ve çizilme direncini artırmak için yeşil renkli toz boyalı çelikten yapılmıştır.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-754610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €2,199.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-754620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €2,242.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-754640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €2,006.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,509.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757640 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Sarı | €2,440.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00