JOBOX 1-754620 Pestisit Güvenlik Dolabı, Kendiliğinden Kapanan, 46.12 x 23.25 x 45.72 İnç Boyut, Yeşil, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 30 gal. |
Renk | Yeşil |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 45.72 " |
uzunluk | 46.12 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.25 " |
A. Çelik veya alüminyum üzerine toz kaplama uygulanır ve daha sonra üstün korozyon ve aşınma direnci sağlamak için fırınlanır. Sıvı boyanın sürekli kullanımdan dolayı ufalanmasını ve çizilmesini de engeller.
A. Jobox 1-754620, kapıyı rahat bir şekilde açmak için bir kürek kolu ile donatılmıştır.
A.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-754610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €2,199.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-754640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €2,006.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,509.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Yeşil | €2,598.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757640 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Sarı | €2,440.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00