JOBOX 1-757640 Yanıcı Güvenlik Dolabı, Kendiliğinden Kapanan, 46.07 x 23.25 x 66.71 İnç Boyut, Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 45 gal. |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 66.71 " |
uzunluk | 46.07 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.25 " |
C. Son kullanıcının uygun ayarı elde etmek için altlarını rastgele aramadan kabinleri hizalamasına olanak tanırlar. Desteklerin şekli devrilmeyi önler ve kullanıcının kabini bir forklift veya transpalet kullanarak hızlı bir şekilde hareket ettirmesini kolaylaştırır.
C. Hayır, çift duvarlı tasarımı ve yangın korumasını tehlikeye atacağından, kullanıcılar asla kabini delmemelidir.
C. Aseton, benzen, eter, metanol ve petrolü depolamak için yanıcı bir dolap idealdir.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-754610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €2,199.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-754620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €2,242.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-754640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €2,006.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,509.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-757620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Yeşil | €2,598.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00