JOBOX PAC1589002 Crossover Truck Box, Mid Size, 62.625 x 20.875 x 13.625 Inch Size, Black, Aluminium
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 13.625 " |
uzunluk | 62.62 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 7.8 cu. ft. |
Tip | Orta Boy |
UPC | 043419925588 |
genişlik | 20.88 " |
A. This storage box comes with self rising lids with dual gas spring actuation. When opened, the lid stays in place for enabling hands free loading / unloading with safety.
A. Yes, this crossover truck box comes with a full length lid having powder coated finish, allowing the box to withstand occasional water splashes.
A. Kurulum sırasında kamyon kasasının kamyon kabinine en yakın yatak raylarına yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Kasanın geniş yan kolları, kamyon kasasının yerleştirildikten sonra yerinden oynamasını/kaymasını engeller.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €776.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | Anahtarlı | 13 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €941.78 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Anahtarlı | 6.1 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €709.33 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €819.30 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €922.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €1,265.90 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00